Lille Hi-Vis Jakke Yellow/Navy XXXL R

Art.-nr.: TX50YNRXXXL
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
Artikelnummer TX50YNRXXXL
EAN/GTIN 5036108263929
Producentnummer TX50YNRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne stilfulde 2-farvet jakke har mange praktiske detaljer, inklusiv en baglomme til opbevaring af kasket og handsker. Frontlomme med lynlås ideel til opbevaring af nøgler eller mønter.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • 10 lommer til opbevaring
  • Lynlåslomme i ryg for flere opbevaringsmuligheder
  • Aftagelig ID-lomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Mobil lomme
  • Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
  • Kontrast farve model
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven