Beskrivelse:
Denne stilfulde 2-farvet jakke har mange praktiske detaljer, inklusiv en baglomme til opbevaring af kasket og handsker. Frontlomme med lynlås ideel til opbevaring af nøgler eller mønter.
Egenskab:
- Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
- Reflekterende tape for øget synlighed
- 10 lommer til opbevaring
- Lynlåslomme i ryg for flere opbevaringsmuligheder
- Aftagelig ID-lomme
- Elastik i siden for bedre komfort
- Mobil lomme
- Skjult front åbning med burrebånd og hurtig lukning
- Kontrast farve model
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske