Beskrivelse:
Denne jakke har et varmt for. Ideel om vinteren, eller i koldt klima. Flere lommer giver sikker opbevaring. Andre praktiske funktioner omfatter elastik i taljen og burrebånd justerbare manchetter.
Egenskab:
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Dette materiale holder facon vask efter vask
- 12 lommer til opbevaring
- Ærmelomme
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- ID kortholder til synlig ID kort
- Mobil lomme
- Flere opbevaringslommer
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Elastik i taljen for bedre pasform
Materiale:
Yderstof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens sammensætning: 60% bomuld, 40% polyester
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester vattering
Fyldets sammensætning: 100% polyester vattering
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;