Portwest Texo Kedeldragt med Kontrastfarve Black XXL R

Art.-nr.: TX15BKRXXL
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
Artikelnummer TX15BKRXXL
EAN/GTIN 5036108189779
Producentnummer TX15BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne stilfulde overall giver komfort og beskyttelse over det hele. De gode funktioner omfatter lommer til knæbeskyttere, kroge og løkker til justering af manchetter og søm og flere lommer.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
  • 14 lommer til opbevaring
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • Aftagelig ID-lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Mobil lomme
  • To - vejs lynlås
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Rummelige lommer
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter

Materiale:

Yderstof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens sammensætning: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven