Beskrivelse:
Denne stilfulde overall giver komfort og beskyttelse over det hele. De gode funktioner omfatter lommer til knæbeskyttere, kroge og løkker til justering af manchetter og søm og flere lommer.
Egenskab:
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Skjult lynlåsåbning for ekstra sikkerhed
- 14 lommer til opbevaring
- Knæpude lommer til lette knæpuder
- Dette materiale holder facon vask efter vask
- Aftagelig ID-lomme
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Mobil lomme
- To - vejs lynlås
- Elastik i taljen for bedre pasform
- Rummelige lommer
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
Materiale:
Yderstof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens sammensætning: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;