Portwest Texo 2-farvet Overall Navy XXL R

Art.-nr.: TX12NARXXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Unisex-størrelse 2XL

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TX12NARXXL
EAN/GTIN 5036108169504
Producentnummer TX12NARXXL
Producent Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Portwest Texo-bomuldsstoffet skaber en meget komfortabel og samtidig praktisk beklædning. Denne bib & brace giver komplet beskyttelse af underkroppen og benene. Funktionerne omfatter en skjult lomme i hagesmækken, lommer til knæbeskyttere og lårlommer. Krog og løkke i benenden sikrer en sikker pasform.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • 10 lommer til opbevaring
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • To baglommer
  • Mobil lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Tilgængelig i Regular og Tall pasform
  • Kontrast farve model
  • Tilgængelig i str. XS-4XL

Materiale:

Yderstof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens sammensætning: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven