Portwest Texo 2-farvet Overall Grey XL R

Art.-nr.: TX12GRRXL
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
Farve grau
Unisex-størrelse XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TX12GRRXL
EAN/GTIN 5036108169542
Producentnummer TX12GRRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Portwest Texo-bomuldsstoffet skaber en meget komfortabel og samtidig praktisk beklædning. Denne bib & brace giver komplet beskyttelse af underkroppen og benene. Funktionerne omfatter en skjult lomme i hagesmækken, lommer til knæbeskyttere og lårlommer. Krog og løkke i benenden sikrer en sikker pasform.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • 10 lommer til opbevaring
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • To baglommer
  • Mobil lomme
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Elastik i taljen for bedre pasform
  • Tilgængelig i Regular og Tall pasform
  • Kontrast farve model
  • Tilgængelig i str. XS-4XL

Materiale:

Yderstof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens sammensætning: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven