Portwest Texo Jakke Med Kontrast Grey XXXL R

Art.-nr.: TX10GRRXXXL
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
Artikelnummer TX10GRRXXXL
EAN/GTIN 5036108185665
Producentnummer TX10GRRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne kontrastjakke er praktisk og slidstærk. Mange alsidige detaljer inkluderer baglomme til opbevaring af kasket og handsker samt burrebånd i manchetterne for en justerbar pasform.

Egenskab:

  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Dette materiale holder facon vask efter vask
  • 12 lommer til opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Aftagelig ID-lomme
  • Mobil lomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Kontrast farve model
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Baglomme
  • Ærmelomme
  • Tilgængelig i str. XS-4XL

Materiale:

Yderstof: Portwest Texo Cotton Rich: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens sammensætning: 60% bomuld, 40% polyester
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 50°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven