Manuel testbænk SAUTER TVP-L.

Art.-nr.: TVP-L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Teststativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TVP-L
EAN/GTIN 4045761139763
Producentnummer TVP-L
L-nummer L40250 2201
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig og ensartet måling
  • Højt sikkerhedsniveau: til gentagne målinger
  • Bredt anvendelsesområde: og præcise måleresultater
  • Slide design: til afstandsmålinger
  • Stor bundplade: med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER kraftmålere op til 500 N (f.eks. SAUTER FH-S. medfølger ikke, se side 12 for detaljer)
  • Digital længde måleenhed: - Måleområde: max. TVP-L.- Aflæsning: 0,01 mm- Nulindstilling mulig- Forlængde kan indstilles manuelt
  • Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder og præcise måleresultater
  • Slidedesign til afstandsmålinger
  • Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 500 N

Egenskab:

  • Maksimal højde af målekammeret: 315 mm
  • Maksimal slaglængde: 78 mm
  • Samlede mål B×D×H 150×233×420 mm
  • Nettovægt ca. 11 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven