Manuel testbænk SAUTER TVP.

Art.-nr.: TVP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Teststativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TVP
EAN/GTIN 4045761139756
Producentnummer TVP
L-nummer L40250 2183

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig og ensartet måling
  • Højt sikkerhedsniveau: til gentagne målinger
  • Bredt anvendelsesområde: og præcise måleresultater
  • Slide design: til afstandsmålinger
  • Stor bundplade: med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER kraftmålere op til 500 N (f.eks. SAUTER FH-S. ikke inkluderet, se side 12 for detaljer)
  • Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
  • Bred vifte af anvendelsesmuligheder og præcise måleresultater
  • Slidedesign til afstandsmålinger
  • Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 500 N (ikke inkluderet)

Egenskab:

  • Maksimal højde af målekammeret: 315 mm
  • Maksimal slaglængde: 78 mm
  • Samlede mål B×D×H 150×233×420 mm
  • Nettovægt ca. 11 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven