Manuel teststander TVL-XLS, måleområde 500 N

Art.-nr.: TVL-XLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Producentnummer TVL-XLS
L-nummer L40250 3484

Betegnelse

Beskrivelse:

Lodret og vandret drift
Præcist måleresultat
Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 1000 N (ikke medfølger)
SAUTER LA digital længde måleenhed (uden interface) som standard

Egenskab:

Maksimal vandring: 230 mm
Spindelhøjde (slaglængde ved en omdrejning): 3 mm
Grundplade med gevindhul M6
Udvidet arbejdsområde med TVL-XL: +340 mm
Samlede mål B×D×H 151×234×465 mm
Nettovægt ca. 9 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven