Manuel testbænk SAUTER TVL.

Art.-nr.: TVL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Teststativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer TVL
    EAN/GTIN 4045761140271
    Producentnummer TVL
    L-nummer L40250 2146

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kan betjenes lodret og vandret
    • Præcist måleresultat
    • Højt sikkerhedsniveau: til gentagne målinger
    • Stor bundplade: med høj monteringsfleksibilitet
    • Passer til alle SAUTER kraftmålere op til 500 N (medfølger ikke)
    • Krog med M6 gevind som standard
    • SAUTER LA digital længde-måleenhed som standard: - Måleområde: max. 200 mm- Aflæsbarhed: 0,01 mm- Nulindstilling mulig- Forlængden kan indstilles manuelt
    • Præcist måleresultat
    • Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
    • Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
    • Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 500 N (ikke inkluderet)
    • Krog med M6 gevind som standard
    • Digital længde måleenhed SAUTER som standard - Måleområde: max. 200 mm - Aflæsning: 0,01 mm - Nulindstilling mulig - Forlængden kan indstilles manuelt
    • Model TVL og TVL med udvidelsessæt TVL-XL i størrelsessammenligning

    Egenskab:

    • Maksimal vandring: 230 mm
    • Spindelhub (slaglængde ved en omdrejning): 3 mm
    • Samlede dimensioner B×D×D×H, 151×234×465 mm
    • Nettovægt ca. 9 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven