Kraftprøvestand, med AE-klemme og FH 500 TVL 500FHS71, måleområde 500 N

Art.-nr.: TVL 500FHS71
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
Produkttype Teststativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TVL 500FHS71
EAN/GTIN 4045761273641
Producentnummer TVL 500FHS71
L-nummer L40250 2482

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lodret og vandret drift
  • Præcist måleresultat
  • Højt sikkerhedsniveau ved gentagne målinger
  • Stor bundplade med høj monteringsfleksibilitet
  • Passer til alle SAUTER-kraftmålere op til 500 N (ikke inkluderet)
  • Krog med M6 gevind som standard
  • Digital længde måleenhed SAUTER som standard - Måleområde: max. 200 mm - Aflæsning: 0,01 mm - Nulindstilling mulig - Forlængden kan indstilles manuelt
  • Model TVL og TVL med udvidelsessæt TVL-XL i størrelsessammenligning

Egenskab:

  • Maksimal vandring: 230 mm
  • Spindelhub (slaglængde ved en omdrejning): 3 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H, 151×234×465 mm
  • Nettovægt ca. 9 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven