Ultralyds-materieltykkelse Nmeter

Art.-nr.: TU 230-0.01US
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TU 230-0.01US
EAN/GTIN 4045761139800
Producentnummer TU 230-0.01US
L-nummer L40250 2345

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialetykkelsesmåler SAUTER TU 230-001US, læsbarhed 0,01 mm, målefrekvens 5 MHz
  • Nulplade til justering medfølger
  • Datagrænseflade RS-232
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Skanningstilstand (10 målinger pr. sekund) eller enkelt målepunkt kan vælges
  • Intern datahukommelse
  • Måling med toleranceområde (grænseværdifunktion): Øvre og nedre grænseværdi kan programmeres. Måleprocessen understøttes af et akustisk og optisk signal
  • Valgbare enheder: mm, tommer
  • Robust metalhus

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max] ± 0,04 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 132×76×32 mm
  • Batteridrift, batterier som standard 2×1,5 V AA
  • Nettovægt ca. 0,35 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven