Ultralydsmåleapparat til måling af materialetykkelse N

Art.-nr.: TO 100-0.01EE
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TO 100-0.01EE
EAN/GTIN 4045761217652
Producentnummer TO 100-0.01EE
L-nummer L40250 1934

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialetykkelsesmåler SAUTER TO 100-0.01EE, læsbarhed 0,01 mm, målefrekvens 5 MHz
  • Menusprog: GB, DE, FR, ES, IT
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Energibesparende drift med 2× AA-batterier og en driftstid på mindst 30 timer, justerbar slukketid (dvaletilstand) og justerbar displayafbrydelse (standbytilstand)
  • Grænseværdialarmfunktion: Der kan indstilles øvre og nedre grænseværdi. Måleprocessen understøttes af et akustisk og visuelt signal
  • Dobbelt måletilstand til bestemmelse af materialetykkelse:- Pulse-echotilstand (op til 600 mm)- Ekko-echotilstand (op til 100 mm)
  • 3 forskellige måletilstande med standardmåling (enkeltmåling), scanningstilstand (til kontinuerlig måling og visning af den faktiske værdi, MIN- og MAX-værdi for måleserien) og DIFF-tilstand med beregning af forskellen mellem den faktiske målte værdi og en manuelt defineret nominel tykkelse
  • Førsteklasses display via TFT-farvedisplay (320×240) med justerbar lysstyrke, så det er let at læse under alle omgivelsesforhold
  • Ekko-Echo-måling: Bestemmelse af den faktiske materialetykkelse uafhængigt af en eksisterende belægning, f.eks. en maling eller et korrosionsbeskyttelseslag på bæremetallet. På denne måde kan vægtykkelsen af f.eks. rør bestemmes uden at ødelægge og uden at fjerne belægningen, og den målte værdi kan vises på displayet allerede korrigeret for belægningstykkelsen
  • Stor intern datalager med plads til op til 100 dataserier med hver 100 individuelle værdier
  • Dato og tid kan indstilles. Lagring af målte værdier med tidsstempel mulig
  • Højpræcisionstilstand: aflæsbarhed kan omskiftes fra 0,1 mm til 0,01 mm
  • USB-data-interface til praktisk dataoverførsel fra enhedens hukommelse til pc'en, som standard
  • Kan bruges på bl.a. disse materialer: metaller, plast, keramik, kompositmaterialer, epoxy, glas m.m
  • Standard målesonde SAUTER ATU-US12 medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Maksimal tykkelse af belægning (maling, lak osv., der skal fjernes): 3 mm
  • Målenøjagtighed: 0,4 % af [Max] ± 0,04 mm
  • Batteridrift, 2x 1,5 V AA-batterier som standard, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 0,25 kg
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 31×69×130 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven