Ultralyds-materieltykkelse Nmeter

Art.-nr.: TN 80-0.01US
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer TN 80-0.01US
    EAN/GTIN 4045761139848
    Producentnummer TN 80-0.01US
    L-nummer L40250 2283

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Materialetykkelsesmåler SAUTER TN 80-001US, læsbarhed 0,01 mm, målefrekvens 7 MHz
    • USB-dataudgang som standard (kun for modeller med læsbarhed [d] = 0,01 mm)
    • Skanningstilstand (10 målinger pr. sekund) eller enkelt målepunkt kan vælges
    • Intern datahukommelse
    • Valgbare enheder: mm, tommer
    • Leveres i en robust bæretaske

    Egenskab:

    • Målenøjagtighed: fra [Max] ± 0,04 mm
    • Samlede dimensioner B×D×D×H 150×74×32 mm
    • Batteridrift, batterier 2×1,5 V AA som standard AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
    • Nettovægt ca. 0,25 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven