IONA Softshell Jakke (3Lags) Navy XXXL R

Art.-nr.: TK54NARXXXL
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
Artikelnummer TK54NARXXXL
EAN/GTIN 5036108213818
Producentnummer TK54NARXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne softshell tilbyder mobilitet, forbedret brugeroplevelse, synlighed og ekstraordinær varmeisolering. Den tætvævet glatte overflade giver en vandtæt, vindtæt og åndbar beklædning af uovertruffen styrke og komfort.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 6 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • 3 Lags
  • Fleece foret krave for at holde på varmen
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Materiale:

Yderstof: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven