Beskrivelse:
Denne softshell tilbyder mobilitet, forbedret brugeroplevelse, synlighed og ekstraordinær varmeisolering. Den tætvævet glatte overflade giver en vandtæt, vindtæt og åndbar beklædning af uovertruffen styrke og komfort.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Foret med Micro Polar fleece
- Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 6 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- 3 Lags
- Fleece foret krave for at holde på varmen
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN 17353 Type B3
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Materiale:
Yderstof: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;