Beskrivelse:
En moderne hættejakke med mange detaljer, der inkluderer en inderlomme, præformede stropper på albuer og manchetter. Det stilfulde design har diskrete detaljer i syninger og via kontrastfarver, hvilket gør modellen til en stærk tilføjelse i TK2 Softshell serien.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Foret med Micro Polar fleece
- Premium styling med præformet albue formning
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- 5 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Lynlås lommer
- Aftagelig hætte
- 3 Lags
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs
Materiale:
Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;