Softshell med Hætte (3Lags) Black S R

Art.-nr.: TK53BKRS
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
Artikelnummer TK53BKRS
EAN/GTIN 5036108182480
Producentnummer TK53BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

En moderne hættejakke med mange detaljer, der inkluderer en inderlomme, præformede stropper på albuer og manchetter. Det stilfulde design har diskrete detaljer i syninger og via kontrastfarver, hvilket gør modellen til en stærk tilføjelse i TK2 Softshell serien.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Premium styling med præformet albue formning
  • Indvendig lomme for sikker opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 5 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Lynlås lommer
  • Aftagelig hætte
  • 3 Lags
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Kontrastfarve for beskyttelse mod snavs

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven