Softshell Jakke (3Lags) Black S R

Art.-nr.: TK50BKRS
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
Artikelnummer TK50BKRS
EAN/GTIN 5036108155286
Producentnummer TK50BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne innovative jakke, der er både moderne og stilfuld, har en vindtæt, vandtæt og åndbar membran, som er tilføjet ekstra luksus i form af en lamineret micro polar fleece. Softshell materialet er strækbart for ekstra fri bevægelighed.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Løs pasform for brugerkomfort
  • Vandtætte lynlåse for at forhindre vandindtrængning
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 6 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Flere opbevaringslommer
  • 3 Lags
  • Fleece foret krave for at holde på varmen

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven