Carla softshell jakke (3L) Navy S R

Art.-nr.: TK42NARS
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
Artikelnummer TK42NARS
EAN/GTIN 5036108343034
Producentnummer TK42NARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Carla softshell jakken er perfekt til damer, der ønsker et smart design, men som stadig ønsker beskyttelse mod vejrforhold. Lavet af et teknisk softshell stof, som er vandafvisende og inkluderer en stormklap, justerbar hætte og lynlåslommer.

Egenskab:

  • Vandafvisende for let regn
  • Ekstra lang kropslængde
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Åndbar metervare for at lede fugt væk fra kroppen og holde bruger kølig, tør og komfortabel
  • 3 lommer til opbevaring
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 3 Lags

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Forets vægt gm: 65
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 30°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven