Charlotte softshell til kvinder (3lags) Navy L R

Art.-nr.: TK41NARL
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
Artikelnummer TK41NARL
EAN/GTIN 5036108172061
Producentnummer TK41NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

En softshell jakke formet til kvinder. Ideel til alle lejligheder med sin vindtæt evne og et mere stilfuldt alternativ til en traditionel fleece. Flot designet og funktionerne såsom den indvendige Lynlås/hage afskærmning, vandafvisende lynlås sikkerhedslommer og justerbar snørekant er ekstremt praktisk.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Mobil lomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtæt lynlås som holder dig tør
  • Justerbar med snøretræk
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 6 lommer til opbevaring
  • 3 Lags
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Fleece foret krave for at holde på varmen

Materiale:

Yderstof: 94% polyester, 6% elastan lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastan lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens vægt gm: 320
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven