Oregon herre softshell jakke (3 lags) Navy L R

Art.-nr.: TK40NARL
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
Artikelnummer TK40NARL
EAN/GTIN 5036108168446
Producentnummer TK40NARL

Betegnelse

Beskrivelse:

Smart styling og stof er grundlaget for denne moderne softshell. Jakken har to sidelommer, en mobiltelefonlomme med lynlås på brystet og justerbare manchetter for en tæt pasform.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Mobil lomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Vandtæt lynlås som holder dig tør
  • Justerbar med snøretræk
  • Tre vigtige rum med lynlås
  • 3 Lags
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 5 lommer til opbevaring

Materiale:

Yderstof: 94% polyester, 6% elastan lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastan lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens vægt gm: 320
Skalens vægt oz: 9.5
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven