Print & Promo softshell vest (2 Lags) Navy M R

Art.-nr.: TK22NARM
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
Artikelnummer TK22NARM
EAN/GTIN 5036108403882
Producentnummer TK22NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Softshell vest er et fremragende valg til firmabrug, da det er ideelt til overtryk og broderi. Denne vævede stretch 2 lags softshell med fleece bagside for ekstra varme og komfort, mens den mekaniske stretch giver nem bevægelse. Funktionerne omfatter to nedre udvendige lynlåslommer foran og en indvendig med lynlås.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Lynlås lommer
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • 2 Lags
  • Lynlåslommer i begge sider til sikker opbevaring
  • New style

Materiale:

Yderstof: 96% Polyester, 4% Elastan lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Skalens sammensætning: 96% Polyester, 4% Elastan lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven