Print & Promo dame softshell (2lags) Navy M R

Art.-nr.: TK21NARM
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
Artikelnummer TK21NARM
EAN/GTIN 5036108332618
Producentnummer TK21NARM

Betegnelse

Beskrivelse:

Print & Promo softshell er et glimrende valg til firmatøj, da den er ideelt til logo og broderi. Denne vævede stretch 2-lags softshell med fleece bagside for ekstra varme og komfort, mens den mekaniske stretch giver nem bevægelse. Funktionerne omfatter to nedre udvendige lynlås lommer, 2 bryst lommer og en indvendig lomme med lynlås.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Foret med Micro Polar fleece
  • Lynlås lommer
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • 2 Lags
  • 2 lommer til opbevaring
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 96% Polyester, 4% Elastan lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Skalens sammensætning: 96% Polyester, 4% Elastan lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven