Beskrivelse:
Print & Promo Softshell er et glimrende valg til firmatøj, da det er ideelt til logo og broderi. Denne vævede stretch 2-lags softshell med fleece bagside for ekstra varme og komfort, mens den mekaniske stretch giver nem bevægelse. Funktionerne omfatter to nedre udvendige lynlås lommer, 2 indvendige lommer og en indvendig lynlåsbeskytter.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Foret med Micro Polar fleece
- Lynlås lommer
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- 2 Lags
- 2 lommer til opbevaring
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 96% Polyester, 4% Elastan lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Skalens sammensætning: 96% Polyester, 4% Elastan lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (2L)
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;