Trappevogn stål

Art.-nr.: TK1328
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Trappevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TK1328
EAN/GTIN 4017976113289
Producentnummer TK1328
L-nummer L90080 497
Producent Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Robust svejset konstruktion, med stålpladespand, pulverlakeret, kun blå RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Leveres adskilt. Med 2 lufthjul, plastfælge, nav med rullelejer og 2 femarmede hjulstjerner, 5 TPE-hjul 125 mm Ø hver, nav med kuglelejer. U-bolte i toppen og tværstænger bøjet igennem. Til sikker transport af runde varer som f.eks. ruller, dåser, spande osv.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 590
Samlet højde (mm): 1300
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven