Manuel strandprøvestand SAUTER TI-D.

Art.-nr.: TI-D
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
    Produkttype Teststativ

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer TI-D
    EAN/GTIN 4045761140240
    Producentnummer TI-D
    L-nummer L40250 2233

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Velegnet til shorehårdhedsprøvning af plast, læder osv
    • Glasplade: Høj målepræcision på grund af grundpladens større hårdhed af glas
    • Mekanisk design:: Robust design muliggør præcise målebevægelser
    • [[3]] Nivelleringsanordning:: Til præcis nivellering af bundpladen, f.eks. ved inhomogene testobjekter
    • Hårdhedsmåleapparat er ikke inkluderet i leveringsomfanget
    • Betjening:1. SAUTER HB- eller HD-hårdhedsprøveren er fastgjort i hængende position2. Prøveobjektet placeres på det runde prøvebord direkte under målespidsen3. Ved at trykke håndtaget nedad udløses testvægten, som derefter presser målespidsen ind i testobjektet med sin vægt (jf. tabellen)
    • nøjagtigheden af måleresultatet er ca. 25 % højere med dette teststativ end ved manuel måling
    • Glasplade: Høj målenøjagtighed på grund af glasbundpladens større hårdhed
    • Mekanisk konstruktion: Robust design muliggør præcise målebevægelser
    • Nivelleringsanordning: til præcis justering af bundpladen, f.eks. ved uhomogene testobjekter
    • Hårdhedsprøver ikke inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • Maksimal slaglængde: 15 mm
    • Maksimal højde af testobjekt 63 mm
    • Prøvebord ⌀ 75 mm
    • Samlede mål B×D×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven