Manuel landprøvestand SAUTER TI-AC.

Art.-nr.: TI-AC
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Teststativ

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TI-AC
EAN/GTIN 4045761140233
Producentnummer TI-AC
L-nummer L40250 2111

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til shorehårdhedsprøvning af plast, læder osv
  • Glasplade: Høj målepræcision på grund af grundpladens større hårdhed af glas
  • Mekanisk design:: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • [[3]] Nivelleringsanordning:: Til præcis nivellering af bundpladen, f.eks. ved inhomogene testobjekter
  • Hårdhedsmåleapparat er ikke inkluderet i leveringsomfanget
  • Betjening:1. SAUTER HB- eller HD-hårdhedsprøveren er fastgjort i hængende position2. Prøveobjektet placeres på det runde prøvebord direkte under målespidsen3. Ved at trykke håndtaget nedad udløses testvægten, som derefter presser målespidsen ind i testobjektet med sin vægt (jf. tabellen)
  • nøjagtigheden af måleresultatet er ca. 25 % højere med dette teststativ end ved manuel måling
  • Glasplade: Høj målenøjagtighed på grund af glasbundpladens større hårdhed
  • Mekanisk konstruktion: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • Nivelleringsanordning: til præcis justering af bundpladen, f.eks. ved uhomogene testobjekter
  • Hårdhedsprøver ikke inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Maksimal slaglængde: 15 mm
  • Maksimal højde af testobjekt 63 mm
  • Prøvebord ⌀ 75 mm
  • Samlede mål B×D×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven