Dyb klamme til halsen TGNT 400/250

Art.-nr.: TGN40T25
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TGN40T25
EAN/GTIN 4008158012421
Producentnummer TGN40T25
L-nummer L80030 14

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 7.000 N
  • Kraftig konstruktion
  • Ergonomisk udformet træhåndtag
  • Stor, stabil massiv flad skinne med tandsnit
  • Skinne med dimensioner større end og lig med 40 x 11 er ikke galvaniseret

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 250 mm
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste dele af trykstøbt zink, pulverlakeret
    • Hul profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
    • Træhåndtag, vandbaseret lak
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
  • Jernbane: 40x11 mm
  • Vingefang: 400 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Køkken- og butiksindretning
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Kraftfuld og fast spænding

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis den nederste del af gevindskruen glider, drejes den yderligere 1/4 omgang (kun TG, KE, KREV)
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven