Ultralyds-materieltykkelse Nmeter

Art.-nr.: TD 225-0.1US
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TD 225-0.1US
EAN/GTIN 4045761140097
Producentnummer TD 225-0.1US
L-nummer L41080 3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Eksternt målehoved: for lettere adgang til svært tilgængelige målepunkter
  • Datainterface RS-232,: medfølger
  • Nulplade til justering: medfølger
  • Valgbare enheder: mm, tommer
  • Leveres i en robust bæretaske:
  • RS-232 data interface, inkluderet
  • Nulplade til justering medfølger
  • Valgbare enheder: mm, tommer
  • Leveres i en robust bæretaske

Egenskab:

  • Målenøjagtighed: 0,5 % af [Max] + 0,1 mm
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 30×65×120 mm
  • Batteridrift, batterier som standard 4×1,5 V AAA, AUTO-OFF-funktion for at spare på batterierne
  • Nettovægt ca. 0,20 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven