Værkstedssæde

Art.-nr.: TCS-P1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Montagevogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TCS-P1
EAN/GTIN 3662424156441
Producentnummer TCS-P1
L-nummer L60130 11704
Producent Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj forbliver ryddeligt og inden for rækkevidde
  • 2 kasse skuffer til voluminøst værktøj som elværktøj, dåser og spraydåser, begge har 1 indsats for organiseret opbevaring
  • Kompatibel med FACOM skum- og plastindsatser
  • Skuffer kan låses
  • 1 dåseholder, kan placeres foran eller bagpå
  • 1 plastindsats til små dele på toppen af kassen Let at flytte
  • Robuste 80 mm hjul, 4 drejelige; 2 med bremse
  • Transporthåndtag - ingen grund til at gå ned på knæ for at flytte sig Komfortabelt, ryg- og knævenligt arbejde
  • Ekstra bredt sæde, 47 cm højt, skum med høj densitet (30 kg/m3) - PVC betræk
  • Polstret ryglæn - PVC betræk L581XT540XH840 med håndtag, 470 mm uden håndtag
  • Vægt: 35 kg
: Vægt: 35 kg

Egenskab:

  • d[mm]: 545
  • B [mm]: 580
  • [kg]: 77

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven