Skærmklemmer TB 1000

Art.-nr.: TB100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TB100
EAN/GTIN 4008158007984
Producentnummer TB100
L-nummer L80030 270

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 14.000 N
  • Med fastgjort låseskrue
  • Tommy-stang
  • Robust takket være T-profil

Egenskab:

  • Kæbedimensioner b x h: 66x43 mm
  • Materiale / overflade:
    • Støbt stål base, belagt
    • Galvaniseret stålskinne
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, poleret
  • Vingefang: 1000 mm

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Kraftig limning

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør regelmæssigt afhængigt af forureningsgraden

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven