Digital tykkelsesmåler til belægning

Art.-nr.: TB 2000-0.1F
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
Produkttype Måleværktøj til måling af lagtykkelse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TB 2000-0.1F
EAN/GTIN 4045761140042
Producentnummer TB 2000-0.1F
L-nummer L40250 2211

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstern sensor: for lettere adgang til vanskeligt tilgængelige målepunkter
  • Nulplade og justeringsfolier: medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske:
  • Offset Accur: Med denne funktion kan måleapparatet justeres præcist til det specifikke måleområde ved hjælp af en topunktskalibrering, hvorved der opnås en højere præcision på 1% (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: mm, μm, inch (mil)
  • Auto-Power-Off:
  • SAUTER TB 2000-0.1F: Specialmodel til bilindustrien, Præcision: standard 3% af den målte værdi
  • Nulplade og justeringsfolier medfølger
  • Leveres i en robust bæretaske
  • Offset nøjagtighed: Denne funktion gør det muligt at indstille måleren nøjagtigt til det specifikke måleområde gennem en topunktskalibrering for at opnå en højere præcision på 1% (eller mindre) af den målte værdi
  • Valgbare enheder: μm, tommer (mil)
  • Automatisk slukning
  • Specialmodel til bilindustrien, præcision: standard for den målte værdi AFH FD- eller LD-softwaren er kompatibel med alle enheder i SAUTER FC-, FH- og FL-serien

Egenskab:

  • Målingsnøjagtighed: - Standard: af den målte værdi - Offset Accur: af den målte værdi
  • Det mindste prøveområde (radius)
  • Type F Konveks: - Flad: - Konkav:
  • Type N Konveks: - Flad: - Konkav:
  • Mindste tykkelse af grundmaterialet: 300 µm
  • Samlede dimensioner B×D×H
  • Batteridrift, batterier som standard 4×1,5 V AA
  • Nettovægt ca

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven