Beskrivelse:
Banebrydende design og lækre materialer får denne jakke til at afvige ud fra mængden. Design giver god balance mellem isolering og bevægelsesfrihed Den slidstærke nylon yderside, kombineret med let Insulatex varmeisolering og behagelig strikkede ærmer giver optimal varme og komfort. Gode funktioner såsom de to sidelommer med lynlås og indvendige lommer giver sikker opbevaring.
Egenskab:
- Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
- Strikket stof med børstet bagside
- Indvendig lomme for sikker opbevaring
- Elastisk liv og ærmer for komfort og varme
- Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
- 4 lommer for opbevaring
- Lynlås lommer
- Hætte for ekstra beskyttelse mod elementerne
- Front lynlås åbning for nem adgang
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Moderne design med skarpe linier
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
Materiale:
Yderstof: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, antistatisk finish
Skalens sammensætning: Titanmill Ultra: 100% nylon 40D, antistatisk finish
Kontrast stof: 100% Polyester Weft Strikket med Børstet Bagside
Kontrast sammensætning: 100% Polyester Weft Strikket med Børstet Bagside
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;