KX3 Performance Fleece Persian Blue XXL R

Art.-nr.: T830PBRXXL
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
Artikelnummer T830PBRXXL
EAN/GTIN 5036108304714
Producentnummer T830PBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdsjakke lavet af blødt strikket fleece metervare der er meget behageligt at bære. Forstærkede skuldre og bagpaneler giver ekstra holdbarhed i områder med udsat brug. Jakken er designet med en moderne pasform og er udstyret med en række praktiske funktioner, herunder en længere ryglængde, en gummi lynlås pullert og flere lommer.

Egenskab:

  • Strikket stof med børstet bagside
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Forlænget rygstykke for komfort
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 5 lommer til opbevaring
  • Lynlås lommer
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Moderne design med skarpe linier

Materiale:

Yderstof: 100% Polyester Weft Strikket med Børstet Bagside
Skalens sammensætning: 100% Polyester Weft Strikket med Børstet Bagside
Kontrast stof: 94% Polyester, 6% Elastane
Kontrast sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastane
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven