WX3 kort lynlås tech fleece Metal Grey S R

Art.-nr.: T755MGRS
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
Artikelnummer T755MGRS
EAN/GTIN 5036108387809
Producentnummer T755MGRS

Betegnelse

Beskrivelse:

WX3 hættetrøjen med kort lynlås er lavet af højkvalitets anti-snag fleece, som hjælper med at bevare tøjets udseende i længere tid. Det perfekte stof til at holde dig varm om vinteren, mens du har mulighed for at lave lag. Funktionerne inkluderer to sikret brystlommer med lynlås og elastiske manchetter for en sikker pasform.

Egenskab:

  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Anti-pill slidstærkt fleece metervare
  • 1/4 længde front lynlås for komfort og alsidighed
  • Indbundne manchetter for ekstra varme og komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 1 lomme til opbevaring
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 100% polyester Anti-Snag fleece
Skalens sammensætning: 100% polyester Anti-Snag fleece
Skalens vægt gm: 255
Skalens vægt oz: 7.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven