WX3 Eco Hybrid softshell jakke (2lags) Black XL R

Art.-nr.: T753BKRXL
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
Artikelnummer T753BKRXL
EAN/GTIN 5036108354931
Producentnummer T753BKRXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Banebrydende softshell jakke, der bruger bæredygtige stoffer, der har en vindtæt, vandafvisende og åndbar membran, samt lækker mikropolar fleece bagside. Smarte funktioner inkluderer formdannede albuer, reflekterende pipping og flere lommer

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Miljøbevidst certificeret genbrugs stof
  • Brystlomme med lynlås
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Ventilation i ryg for åndbarhed og komfort
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Mobil lomme
  • 8 lommer til opbevaring
  • 2 Lags
  • Strikket stof med børstet bagside
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen

Materiale:

Yderstof: 94% GBS polyester, 6% elastan Ripstop lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Skalens sammensætning: 94% GBS polyester, 6% elastan Ripstop lamineret til 100% polyester micro fleece (2L)
Kontrast stof: 100% genanvendt polyester strik med børstet inderside
Kontrast sammensætning: 100% genanvendt polyester strik med børstet inderside
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven