KX3 alsidig vatteret jakke Persian Blue S R

Art.-nr.: T752PBRS
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
Artikelnummer T752PBRS
EAN/GTIN 5036108342280
Producentnummer T752PBRS

Betegnelse

Beskrivelse:

DX4 Baffle vatteret jakke er ergonomisk krops designet for at afbalancere isolering og komfort. Polstrede Insulatex paneler hjælper med at holde kroppen varm, mens softshell panelerne giver en vindtæt og åndbar membran. To brystlommer med lynlås i siden og indvendige lommer giver masser af sikker opbevaringsplads.

Egenskab:

  • Design giver balance mellem isolering og bevægelsesfrihed
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Brystlomme med lynlås
  • Kontrast farve model
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 6 lommer til opbevaring
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Mobil lomme
  • Moderne design med et ergonomisk snit

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Kontrast stof: Titanmill Ultra ripstop: 100% nylon ripstop
Kontrast sammensætning: 100% nylon ripstop
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Fyld vægt gm: 120
Fyld vægt oz: 3.5
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven