• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

WX3 softshell (3L) Persian Blue XXXL R

Art.-nr.: T751PBRXXXL
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
Artikelnummer T751PBRXXXL
EAN/GTIN 5036108342198
Producentnummer T751PBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Banebrydende softshell jakke, der bruger bæredygtige stoffer, der har en vindtæt, vandafvisende og åndbar membran, samt lækker mikropolar fleece bagside. Smarte funktioner inkluderer Ezee zip lynlås, reflekterende pipping og flere lommer

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Lynlås lomme i siden
  • Elastiske ærmegab
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Brystlommer med lynlås lukning
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • 9 lommer til opbevaring
  • Kontrast farve model
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Mobil lomme
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • 3 Lags

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven