WX3 Softshell Jakke Deep Red XXL R

Art.-nr.: T750DRRXXL
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
Artikelnummer T750DRRXXL
EAN/GTIN 5036108384525
Producentnummer T750DRRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Sidste nye design i softshell jakke, der har en vindtæt, vandtæt og åndbar membran med den ekstra luksus af en mikro polar fleece. Smarte funktioner som Ezee Zip-teknologi, præformede albuer, reflekterende indlæg og flere lommer.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ærmelomme
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • Ventilation i ryg for åndbarhed og komfort
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Brystlomme med lynlås
  • 10 lommer til opbevaring
  • Mobil lomme
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Omvendt lynlås for nem åbning/lukning
  • Moderne styling med kontrast piping
  • Kontrast farve model
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • 3 Lags
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven