Beskrivelse:
Sidste nye design i softshell jakke, der har en vindtæt, vandtæt og åndbar membran med den ekstra luksus af en mikro polar fleece. Smarte funktioner som Ezee Zip-teknologi, præformede albuer, reflekterende indlæg og flere lommer.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Ærmelomme
- Elastisk manchet til forbedret komfort
- Ventilation i ryg for åndbarhed og komfort
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Brystlomme med lynlås
- 10 lommer til opbevaring
- Mobil lomme
- Moderne design med et ergonomisk snit
- Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Omvendt lynlås for nem åbning/lukning
- Moderne styling med kontrast piping
- Kontrast farve model
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- 3 Lags
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens sammensætning: 94% Polyester, 6% Elastan Ripstop lamineret til 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, skåne vask; Må ikke bleges; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;