WX3 shorts til Industriel vask Dark Navy 26 R

Art.-nr.: T748DNR26
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
Konfektionsstørrelse DE 26

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer T748DNR26
EAN/GTIN 5036108416721
Producentnummer T748DNR26

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdsshorts, der egner sig til industrivask. Disse shorts er lavet af meget slidstærkt polycotton canvas-stof og er bygget til at holde. Innovative designfunktioner giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre praktiske funktioner omfatter høj linning bagpå med sideelastik og flere lommer giver sikker opbevaring.

Egenskab:

  • Velegnet til industrivask og hjemmevask
  • Slidstærkt poly/cotton stretchstof, der giver bevægelsesfrihed og tåler industrivask
  • To baglommer
  • Handy lårlomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • 7 lommer til opbevaring
  • Kontrast farve model
  • Dette beklædning må Industrivaskes

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Industrivask: Vask ved 75°C. Tørres ved 155°C; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven