Beskrivelse:
Moderne arbejdsshorts, der egner sig til industrivask. Disse shorts er lavet af meget slidstærkt polycotton canvas-stof og er bygget til at holde. Innovative designfunktioner giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre praktiske funktioner omfatter høj linning bagpå med sideelastik og flere lommer giver sikker opbevaring.
Egenskab:
- Velegnet til industrivask og hjemmevask
- Slidstærkt poly/cotton stretchstof, der giver bevægelsesfrihed og tåler industrivask
- To baglommer
- Handy lårlomme
- Elastik i siden for bedre komfort
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- 7 lommer til opbevaring
- Kontrast farve model
- Dette beklædning må Industrivaskes
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Industrivask: Vask ved 75°C. Tørres ved 155°C; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;