WX3 overall til industriel vask Black S R

Art.-nr.: T746BKRS
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
Artikelnummer T746BKRS
EAN/GTIN 5036108416288
Producentnummer T746BKRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne overall til industriel vask, der sidder lige så godt, som de ser ud. Denne overall er lavet af meget slidstærkt polybomuldslærredsstof og kanter, der kan tåle industriel vask og tørring, og er bygget til at holde. Nøglefunktionerne omfatter justerbar benlængde, forbøjede knæ og flere lommer, der giver sikkerhed til telefoner, kuglepenne og værktøj.

Egenskab:

  • Velegnet til industrivask og hjemmevask
  • Slidstærkt poly/cotton stretchstof, der giver bevægelsesfrihed og tåler industrivask
  • To baglommer
  • Pen lomme
  • Handy lårlomme
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Velegnet til industrivask og hjemmevask
  • Kontrast farve model
  • Lommer til knæpuder med åbning i bunden
  • Justerbar søm - standard til ekstra skridtlængde
  • Justerbar seler til forbedre komfort
  • Hurtig og let adgang til siden
  • 9 lommer til opbevaring
  • New style

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Industrivask: Vask ved 75°C. Tørres ved 155°C; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven