Beskrivelse:
Denne moderne arbejdsjakke til Industrial vask passer lige så godt, som den ser ud. Jakken er lavet af meget slidstærkt lærredsstof af polycotton og giver komfort og er bygget til at holde til industriel vask ved op til 75 °C. Innovativt design med strækbart stof for øget komfort og bevægelighed. Andre nøglefunktioner omfatter, forbøjede ærmer, længere ryglængde, justerbare manchetter og flere lommer til rigelig opbevaring.
Egenskab:
- Velegnet til industrivask og hjemmevask
- Slidstærkt poly/cotton stretchstof, der giver bevægelsesfrihed og tåler industrivask
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- Kontrast farve model
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- Justerbar manchetter for sikker tilpasning
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 4 lommer for opbevaring
- New style
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens sammensætning: Titanmill Plus Stretch: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastane
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Industrivask: Vask ved 75°C. Tørres ved 155°C; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Professionel rensning, Tetrachlorethen, normal proces;