WX3 Vinterjakke Persian Blue S R

Art.-nr.: T740PBRS
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
Artikelnummer T740PBRS
EAN/GTIN 5036108321070
Producentnummer T740PBRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne vinterjakke giver fremragende vandtæt beskyttelse samt varmeisolering. De vigtigste funktioner omfatter reflekterende segmenterede detaljer, 2-vejs lynlås, justerbar hætte med lynlås og masser af lommer til opbevaring.

Egenskab:

  • Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Helforet og polstret for at holde på varmen
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Håndvarmelommer
  • Lynlås lommer
  • Justerbar linning for bedre pasform og komfort
  • Anti-fugtspredende stribe
  • Mulighed for montering af logo print
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Mobil lomme
  • Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
  • 11 lommer til opbevaring
  • To - vejs lynlås
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
  • Ny Farve
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 100% nylon taslan TPU
Skalens sammensætning: 100% nylon taslan TPU
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 125
Skalens vægt oz: 3.5
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven