Beskrivelse:
Denne moderne vinterjakke giver fremragende vandtæt beskyttelse samt varmeisolering. De vigtigste funktioner omfatter reflekterende segmenterede detaljer, 2-vejs lynlås, justerbar hætte med lynlås og masser af lommer til opbevaring.
Egenskab:
- Vandtæt holder bruger varm og tør mod elementerne
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Helforet og polstret for at holde på varmen
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Håndvarmelommer
- Lynlås lommer
- Justerbar linning for bedre pasform og komfort
- Anti-fugtspredende stribe
- Mulighed for montering af logo print
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Mobil lomme
- Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
- 11 lommer til opbevaring
- To - vejs lynlås
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Indvendigt blødt Insulatex™ foer fanger varmen hurtigt og holder brugeren varm og beskyttet mod elementerne
- Ny Farve
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Materiale:
Yderstof: 100% nylon taslan TPU
Skalens sammensætning: 100% nylon taslan TPU
Foret stof: 100% polyester taffeta stof
Forets sammensætning: 100% polyester taffeta stof
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 125
Skalens vægt oz: 3.5
Forets vægt gm: 50
Forets vægt oz: 1.5
Fyld vægt gm: 50
Fyld vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;