WX3 Polo Shirt Black XXL R

Art.-nr.: T720BKRXXL
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
Artikelnummer T720BKRXXL
EAN/GTIN 5036108299553
Producentnummer T720BKRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne polo arbejdstroppe designet med en aktiv pasform i premium poly-bomuldsmetervare, der holder dig kølig, tør og behagelig hele dagen lang. Nøglefunktionerne omfatter varmeforseglede reflekterende detaljer på bagsiden og en praktisk strop på front til pen og briller.

Egenskab:

  • Fremstillet i Pigue strikket poly/bomuld materiale, der er føles blødt og komfortabelt at bære
  • Moderne design med et ergonomisk snit
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Moderne styling med kontrast piping
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
  • Knappe åbning
  • Langt rygstykke for øget beskyttelse
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven